P2B-K-040MR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-K-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJobVpDOHhNRFkyTlRRMU5UWTBPRGM1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDB0ZlEwbGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIzYWRlZTJmMzhlOGYyZjUyYjE0YmE1ZGI5NWIxNDVmMDQxMmI1ZjY1Zjg0NThhMzAxNTFmYWEzYTBiZjdmYjg
20495055 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-K-040MR

描述

DODGE P2B-K-040MR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 64MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 175MM Minimum Bolt Spacing; 191MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-K-040MR

BDI部件号
20495055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477013546
重量 / Kilogram
13.93
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Optional E-Tect Seal | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
080288
重量/磅
30.75
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 64MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 175MM Minimum Bolt Spacing; 191MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.2 英寸 | 182.9 毫米
内圈长
2.835英寸 | 72.009毫米
最大螺栓间距
7.52 英寸 | 191 毫米
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
最小螺栓间距
6.89 英寸 | 175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新