![P2B-SC-100 MOD ; 139701](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-SCM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5pOHhNRFkyTlRRNE9UWTJNVGs0TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFORFRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzRkZjM0ZWVkMjMxMjNjNmNlNmRlNjM3NGM2ZDYzYjU1ZmYzZDdhMjM3OTg4ODI0MWNmZmIwODUwM2E1YzM3Mg)
![P2B-SC-100 MOD ; 139701](/medias/INDDODPBXXXX-P2B-SCM-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobE5pOHhNRFkyTlRRNE9UWTJNVGs0TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFORFRWOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzRkZjM0ZWVkMjMxMjNjNmNlNmRlNjM3NGM2ZDYzYjU1ZmYzZDdhMjM3OTg4ODI0MWNmZmIwODUwM2E1YzM3Mg)
DODGE
DODGE
P2B-SC-100 MOD ; 139701
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SC-100 MOD ; 139701
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3.69" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SC-100 MOD ; 139701
BDI部件号
24751305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SC-100-MOD-;-139701/p/24751305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477337604
重量 / Kilogram
0.608
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-100
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3.69" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
3.69 英寸 | 93.726 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
最大螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.34英寸 | 34.036毫米