P2B-SC-103-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSC-2BLT-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnellTODVOamMwTkRFeE16YzJOamN3TG1wd1p3fDgwOTJiNzRhOTY0YzU5ZmVkNGEzNDQ0Zjg5MTFkM2IzOWRhNjgxZWQ3YTMwOTg3NjY1M2MzODMwZGMwNjlhNWU
258462 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SC-103-NL

描述

DODGE P2B-SC-103-NL

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SC-103-NL

BDI部件号
258462

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475445677
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SC-103
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SC-103-NL
制造商内部编号
123828
重量/磅
2.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-5/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
内圈长
1.391英寸 | 35.331毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
最小螺栓间距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新