DODGE
DODGE
P2B-SCB-104
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCB-104
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCB-104
BDI部件号
258481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCB-104/p/258481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475114122
重量 / Kilogram
1.47
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-104
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCB-104
制造商内部编号
123866
重量/磅
4.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
最大螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米