P2B-SCB-115-HT MOD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCB-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoalpDODVNamcwT0RFek1USTNOekV3TG1wd1p3fGUxODdkYjVjZjlkYjVmYTdmMGJjMzkxY2U4NGRhOGI0ZDJjZWU5YjQyZjA1N2EzY2UxZjY3MWQ2MTIxOTI4NGU
245009 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCB-115-HT MOD

描述

DODGE P2B-SCB-115-HT MOD

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCB-115-HT MOD

BDI部件号
245009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475915200
重量 / Kilogram
2.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-115-HT
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCB-115-HT
重量/磅
7.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
最大螺栓间距
6.688 英寸 | 169.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新