DODGE
DODGE
P2B-SCBEZ-108-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCBEZ-108-SHCR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCBEZ-108-SHCR
BDI部件号
259747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCBEZ-108-SHCR/p/259747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475582761
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-108-CR
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCBEZ-108-SHCR
制造商内部编号
127679
重量/磅
3.93
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-3/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最小螺栓间距
5.188 英寸 | 131.775 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米