DODGE
DODGE
P2B-SCFS-012-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCFS-012-SHFS
2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.31" Base to Center Height; 3.8" Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 1.23" Length Thru Bore; INS-SCFS-012-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
制造商部件号
P2B-SCFS-012-SHFS
BDI部件号
22800907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCFS-012-SHFS/p/22800907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477577222
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SCFS-012-SHFS
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
137393
重量/磅
1.31
详细描述
2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.31" Base to Center Height; 3.8" Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 1.23" Length Thru Bore; INS-SCFS-012-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最大螺栓间距
4.18 英寸 | 106.172 毫米
最小螺栓间距
3.38 英寸 | 85.852 毫米
底座到中心高度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
内圈长
1.23英寸 | 31.242毫米