DODGE
DODGE
P2B-SCFS-106-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCFS-106-SHFS
2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.88" Base to Center Height; 5.1" Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 1.71" Length Thru Bore; INS-SCFS-106-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
制造商部件号
P2B-SCFS-106-SHFS
BDI部件号
22800883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCFS-106-SHFS/p/22800883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568904541
重量 / Kilogram
1.37
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SCFS-106-SHFS
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
137412
重量/磅
3.36
详细描述
2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.88" Base to Center Height; 5.1" Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 1.71" Length Thru Bore; INS-SCFS-106-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
底座到中心高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
内圈长
1.71英寸 | 43.434毫米
最大螺栓间距
5.44 英寸 | 138.18 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
最小螺栓间距
4.68 英寸 | 118.87 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米