P2B-SCFS-30M-SHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-SCFS-SS-2BLT-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4T1M4eE1UQXhNRFExTnpBME1qazNOQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNYMU5EUmxOZlUxTmZNa0pNVkY5T1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1OTQ3MjYwYjhjNGZiZThkZDI3YWFhODVlZTJjMDdmOWM4NGI5ODkzZGUyNzA3NTUxZGFjZGQxNmVmZWZjMDhk
22800889 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCFS-30M-SHFS

描述

DODGE P2B-SCFS-30M-SHFS

2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 41.402MM Base to Center Height; 116.8MM Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 38.6MM Length Thru Bore; INS-SCFS-30M-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid

制造商部件号

P2B-SCFS-30M-SHFS

BDI部件号
22800889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568904497
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SCFS-30M-SHFS
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
137404
重量/磅
1.06
详细描述
2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 41.402MM Base to Center Height; 116.8MM Nominal Bolt Center to Center; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion; 38.6MM Length Thru Bore; INS-SCFS-30M-SHFS Insert Part Number; 1 Piece Solid
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到中心高度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.52英寸 | 38.6毫米
最小螺栓间距
4.26 英寸 | 108.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新