P2B-SCM-200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCM-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU1DODVPVEF6TXpFeE1Ea3pOemt3TDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pUUTAxZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OWY2MzM1NmRkNGMwMDJkMDE2YjEzMGU5YzFmOTljMWFhZDgwN2IyN2RjY2Y0M2JhZGQwY2E0OTEzN2M5M2I4Zg
259330 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCM-200

描述

DOD P2B-SCM-200(126815) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCM-200

BDI部件号
259330

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 9
BDI- 美国 37

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475116331
重量 / Kilogram
3.42
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-200
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCM-200
制造商内部编号
126815
重量/磅
9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-3/8" Minimum Bolt Spacing; 7-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米
最大螺栓间距
7.438 英寸 | 188.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.7 英寸 | 170.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新