https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCM-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU1DODVPVEF6TXpFeE1Ea3pOemt3TDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pUUTAxZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OWY2MzM1NmRkNGMwMDJkMDE2YjEzMGU5YzFmOTljMWFhZDgwN2IyN2RjY2Y0M2JhZGQwY2E0OTEzN2M5M2I4Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSCM-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNU1DODVPVEF6TXpFeE1Ea3pOemt3TDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pUUTAxZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OWY2MzM1NmRkNGMwMDJkMDE2YjEzMGU5YzFmOTljMWFhZDgwN2IyN2RjY2Y0M2JhZGQwY2E0OTEzN2M5M2I4Zg
DODGE
DODGE
P2B-SCM-204-FF
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCM-204-FF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCM-204-FF
BDI部件号
246371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCM-204-FF/p/246371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476308438
重量 / Kilogram
4.26
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCM-204-FF
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SCM-204-FF
重量/磅
10.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
内圈长
1.984英寸 | 50.4毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
最大螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米