![P2B-SCMED-50M](/medias/INDDODPBXXXX-P2BSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU9DOHhNREk1TXpRMU9EUXdNek0xT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBOZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzUzMmE5ZjkzMDc2NDRkZjBkOTY2YWQwZGJkN2JjMzEyYmJhYTFkNDliM2UxMmE3ODI2OTdmOGRmOGQwMjNhNg)
![P2B-SCMED-50M](/medias/INDDODPBXXXX-P2BSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU9DOHhNREk1TXpRMU9EUXdNek0xT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTBOZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzUzMmE5ZjkzMDc2NDRkZjBkOTY2YWQwZGJkN2JjMzEyYmJhYTFkNDliM2UxMmE3ODI2OTdmOGRmOGQwMjNhNg)
DODGE
DODGE
P2B-SCMED-50M
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SCMED-50M
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 162.1MM Minimum Bolt Spacing; 189MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SCMED-50M
BDI部件号
248806
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SCMED-50M/p/248806
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476477875
重量 / Kilogram
3.47
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SCMED-50M
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Extreme Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
076301
重量/磅
8.59803
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 162.1MM Minimum Bolt Spacing; 189MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
最大螺栓间距
7.441 英寸 | 189 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
6.382 英寸 | 162.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
2.22英寸 | 56.4毫米