P2B-SCU-75M-NL https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-SCM-CI-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNVl5OHhNRFkyTlRRMU5EYzJOREEyTWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDFORFRWOURTVjlPVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYzZDQ4MzVkYjA5OTRlMTI1OWI2NjhiNzU5NzJlY2NlMzYyMzVjMGY0YTRkNWQwYTZkMjBkOWRiOWIxZTRlZmU
22269273 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SCU-75M-NL

描述

DODGE P2B-SCU-75M-NL

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 215.9MM Minimum Bolt Spacing; 241.3MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SCU-75M-NL

BDI部件号
22269273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477516337
重量 / Kilogram
8.74
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
22 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SC-75M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
141052
重量/磅
19.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 215.9MM Minimum Bolt Spacing; 241.3MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
3.252 英寸 | 82.6 毫米
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
2.331英寸 | 59.207毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新