DODGE
DODGE
P2B-SD-109E
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SD-109E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 7-9/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-SD-109E
BDI部件号
245934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SD-109E/p/245934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475035991
重量 / Kilogram
11.33
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-SD-109
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SD-109E SPECIAL DUTY
重量/磅
28
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 7-9/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.125英寸 | 104.78毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.8 英寸 | 198.1 毫米
最小螺栓间距
7.563 英寸 | 192.1 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
最大螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米