https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtTXk4eE1EYzJPRGt5TWprek5UTXlOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNVMFJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDAzZDA0MDY2NWQ3OTRlZmZhMjUxNWE0YjI0ZGFhNjBlN2RhNjBiMmMwMzcyNjkxN2JiMWEwZDM1YjUzM2Ux
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtTXk4eE1EYzJPRGt5TWprek5UTXlOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNVMFJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDAzZDA0MDY2NWQ3OTRlZmZhMjUxNWE0YjI0ZGFhNjBlN2RhNjBiMmMwMzcyNjkxN2JiMWEwZDM1YjUzM2Ux
DODGE
DODGE
P2B-SD-210-DRY
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SD-210-DRY
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 12-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SD-210-DRY
BDI部件号
22272019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SD-210-DRY/p/22272019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477455438
重量 / Kilogram
35.33
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-210
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
140313
重量/磅
84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 12-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
最大螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米