P2B-SD-210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtTXk4eE1EYzJPRGt5TWprek5UTXlOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNVMFJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDAzZDA0MDY2NWQ3OTRlZmZhMjUxNWE0YjI0ZGFhNjBlN2RhNjBiMmMwMzcyNjkxN2JiMWEwZDM1YjUzM2Ux
245914 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SD-210

描述

DODGE P2B-SD-210

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 12-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SD-210

BDI部件号
245914

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475035762
重量 / Kilogram
35.33
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-210
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SD-210 SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066223
重量/磅
84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 12-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
最大螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米
最小螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新