P2B-SD-306 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhtTXk4eE1EYzJPRGt5TWprek5UTXlOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNVMFJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDAzZDA0MDY2NWQ3OTRlZmZhMjUxNWE0YjI0ZGFhNjBlN2RhNjBiMmMwMzcyNjkxN2JiMWEwZDM1YjUzM2Ux
245925 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-SD-306

描述

DODGE P2B-SD-306

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/8" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-SD-306

BDI部件号
245925

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475035908
重量 / Kilogram
52.55
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-306
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SD-306 SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066237
重量/磅
119
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/8" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.8 英寸 | 350.5 毫米
最大螺栓间距
14.25 英寸 | 361.95 毫米
内圈长
6.375英寸 | 161.925毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新