DODGE
DODGE
P2B-SD-306E
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SD-306E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/8" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2B-SD-306E
BDI部件号
245951
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SD-306E/p/245951
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036202
重量 / Kilogram
52.55
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-SD-306
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SD-306E SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066271
重量/磅
119
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/8" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最大螺栓间距
14.25 英寸 | 361.95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.8 英寸 | 350.5 毫米
内圈长
6.375英寸 | 161.925毫米
最小螺栓间距
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米