https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSLX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobU1pOHhNRFF5TWpRM056VXlNRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTB4WVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzYTNjNWFiYmE0NjliNjEyZTdiZGQwMDQ1MzEwMzgxYjA4MDkzN2NmN2UyZTg1YTczYTA3MjE4MWU0YjExMTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSLX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobU1pOHhNRFF5TWpRM056VXlNRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTB4WVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzYTNjNWFiYmE0NjliNjEyZTdiZGQwMDQ1MzEwMzgxYjA4MDkzN2NmN2UyZTg1YTczYTA3MjE4MWU0YjExMTM
DODGE
DODGE
P2B-SL-010
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-SL-010
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 27/32" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-SL-010
BDI部件号
259896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-SL-010/p/259896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475765645
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SL-010
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-SL-010
制造商内部编号
128197
重量/磅
0.49
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 27/32" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
0.844 英寸 | 21.438 毫米
内圈长
0.938英寸 | 23.825毫米
螺栓实际中心
2.7英寸 | 68.6毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米