P2B-UN2-108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BUN2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJneE1TOHhNRFF5TWpReU1EQTBOVGcxTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVlU0eVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhM2Y5NzM3MjkyMDZlOWIxZGVmMzQ0MTQwMGIyNTMyNmQ1NzIzYjg3OTI5YmQzYmUwYjY2NjU2YTJiMTliZjk
244644 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B-UN2-108

描述

DODGE P2B-UN2-108

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-UN2-108

BDI部件号
244644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475772605
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG-UN2-108
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-UN2-108 UNI-II
制造商内部编号
048001
重量/磅
5.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
最大螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新