P2B507-ISN-030MLR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2B-ISN-CI-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE9DOHhNRFkyTlRRMU5qQTBNakF4TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDWDBsVFRsOURTVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2Q2ZTUzMmYxMDZkMGY1MGVjZjU1YzdjOGRmMGZmNzViNDcyYjc2OTE3ZjliYmIxYWY3YzY5MGRjNTFiNzI1Mw
247489 带座轴承 

DODGE DODGE

P2B507-ISN-030MLR

描述

DODGE P2B507-ISN-030MLR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 50MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 145MM Minimum Bolt Spacing; 155MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P2B507-ISN-030MLR

BDI部件号
247489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475325054
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22208
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | SN Style | Imperial Locking Mechanism
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
71017
重量/磅
6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 50MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 145MM Minimum Bolt Spacing; 155MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
2.626英寸 | 66.7毫米
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
最小螺栓间距
5.709 英寸 | 145 毫米
最大螺栓间距
6.102 英寸 | 155 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.9 英寸 | 149.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新