DODGE
DODGE
P2B509-ISN-040MFR
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B509-ISN-040MFR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 155MM Minimum Bolt Spacing; 174.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B509-ISN-040MFR
BDI部件号
247474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B509-ISN-040MFR/p/247474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475325085
重量 / Kilogram
3.99
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22209
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ISN 509-040MFR
重量/磅
8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 60MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 155MM Minimum Bolt Spacing; 174.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
最大螺栓间距
6.874 英寸 | 174.6 毫米
底座到中心高度
2.362 英寸 | 60 毫米
最小螺栓间距
6.102 英寸 | 155 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米