SKF
SKF
P2BE 111-SRB-CRH
SKF SKF
描述
SKF P2BE 111-SRB-CRH
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2BE 111-SRB-CRH
BDI部件号
24431723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2BE-111-SRB-CRH/p/24431723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579140058
重量 / Kilogram
4.19
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475209-111
密封
Trigard
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/8" Minimum Bolt Spacing; 6-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.125 英寸 | 155.575 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最大螺栓间距
6.375 英寸 | 161.925 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
内圈长
2.344英寸 | 59.538毫米