SKF
SKF
P2BE 115-SRB-CLE
SKF SKF
描述
SKF P2BE 115-SRB-CLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2BE 115-SRB-CLE
BDI部件号
24431735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2BE-115-SRB-CLE/p/24431735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579140119
重量 / Kilogram
4.79
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475210-115
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
10.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.344英寸 | 59.538毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
最大螺栓间距
7.125 英寸 | 180.975 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米