SKF
SKF
P2BE 203-SRB-CLE
SKF SKF
描述
SKF P2BE 203-SRB-CLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-5/8" Minimum Bolt Spacing; 8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P2BE 203-SRB-CLE
BDI部件号
24431813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2BE-203-SRB-CLE/p/24431813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579140539
重量 / Kilogram
6.09
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ABSY 475211-203
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-5/8" Minimum Bolt Spacing; 8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
2.344英寸 | 59.538毫米
最小螺栓间距
7.625 英寸 | 193.675 毫米
最大螺栓间距
8 英寸 | 203.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.8 英寸 | 198.1 毫米