https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-P2B-SSCRW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneE15OHhNREk0TXpVd05ETXdOREUxT0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVREpDWDFOVFExSlhYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTg0MDEyNThiM2Y3NzY2OTAxNDlmYjMwNDlmNGJiNjQ5NzBkMjE1Y2U0ZDM5NmI3ZWJjOWQxMjMxOGQ0YTVh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-P2B-SSCRW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneE15OHhNREk0TXpVd05ETXdOREUxT0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVREpDWDFOVFExSlhYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTg0MDEyNThiM2Y3NzY2OTAxNDlmYjMwNDlmNGJiNjQ5NzBkMjE1Y2U0ZDM5NmI3ZWJjOWQxMjMxOGQ0YTVh
SKF
SKF
P2BL 203-TF-AH
SKF SKF
描述
SKF P2BL 203-TF-AH
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.47" Minimum Bolt Spacing; 7.337" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2BL 203-TF-AH
BDI部件号
22786187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2BL-203-TF-AH/p/22786187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577416049
重量 / Kilogram
3.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 211-203-2F-AH
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.497
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6.47" Minimum Bolt Spacing; 7.337" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
最小螺栓间距
6.47 英寸 | 164.338 毫米
最大螺栓间距
7.337 英寸 | 186.36 毫米