P2BSO-SCFS-108-SHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaFlTOHhNRFkyTlRRME16TTJNRGM1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTA5ZlUwTkdVMTlUVTE5T1RGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmU1M2IwYjZmM2UwNGM2MzZmNTFlZWQ3MGIzNTQyYzBiMmQ2MTBlYTBmMGM5N2ZjOWFjMGVhYjg3NzQyMDI2
24857316 带座轴承 

DODGE DODGE

P2BSO-SCFS-108-SHFS

描述

DODGE P2BSO-SCFS-108-SHFS

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2.63" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

P2BSO-SCFS-108-SHFS

BDI部件号
24857316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477643217
重量 / Kilogram
1.737
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138909
重量/磅
4.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2.63" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5.18" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到中心高度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.6 英寸 | 142.2 毫米
最小螺栓间距
5.18 英寸 | 131.572 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新