P2BSO-SCFS-35M-SHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaFlTOHhNRFkyTlRRME16TTJNRGM1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTA5ZlUwTkdVMTlUVTE5T1RGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmU1M2IwYjZmM2UwNGM2MzZmNTFlZWQ3MGIzNTQyYzBiMmQ2MTBlYTBmMGM5N2ZjOWFjMGVhYjg3NzQyMDI2
24857318 带座轴承 

DODGE DODGE

P2BSO-SCFS-35M-SHFS

描述

DODGE P2BSO-SCFS-35M-SHFS

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 60.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 118.9MM Minimum Bolt Spacing; 138.2MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion

制造商部件号

P2BSO-SCFS-35M-SHFS

BDI部件号
24857318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477643200
重量 / Kilogram
1.443
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138908
重量/磅
1.63
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 60.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 118.9MM Minimum Bolt Spacing; 138.2MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.709英寸 | 43.409毫米
最大螺栓间距
5.441 英寸 | 138.2 毫米
底座到中心高度
2.382 英寸 | 60.5 毫米
最小螺栓间距
4.681 英寸 | 118.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新