https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaFlTOHhNRFkyTlRRME16TTJNRGM1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTA5ZlUwTkdVMTlUVTE5T1RGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmU1M2IwYjZmM2UwNGM2MzZmNTFlZWQ3MGIzNTQyYzBiMmQ2MTBlYTBmMGM5N2ZjOWFjMGVhYjg3NzQyMDI2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BSO-SCFS-SS-NL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaFlTOHhNRFkyTlRRME16TTJNRGM1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVREpDVTA5ZlUwTkdVMTlUVTE5T1RGOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmU1M2IwYjZmM2UwNGM2MzZmNTFlZWQ3MGIzNTQyYzBiMmQ2MTBlYTBmMGM5N2ZjOWFjMGVhYjg3NzQyMDI2
DODGE
DODGE
P2BSO-SCFS-40M-SHFS
DODGE DODGE
描述
DODGE P2BSO-SCFS-40M-SHFS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 66.802MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 131.6MM Minimum Bolt Spacing; 152.4MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
P2BSO-SCFS-40M-SHFS
BDI部件号
24857314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2BSO-SCFS-40M-SHFS/p/24857314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477643224
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
No
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
138910
重量/磅
2.09
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 66.802MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 131.6MM Minimum Bolt Spacing; 152.4MM Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到中心高度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
最小螺栓间距
5.181 英寸 | 131.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.6 英寸 | 142.2 毫米
内圈长
1.941英寸 | 49.301毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米