P3CL238N https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-CL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJnMll5ODVOamMwTkRFeU5UVTJNekU0TG1wd1p3fDcxNjc3YTlmYjliMjMxNjg0ZWVkMTYzNzk5N2FhZWE1NzcxNTNiZmM4YzM3NzdkMDQ2MTlkODlkODA4NjY4YzU
24114229 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

P3CL238N

描述

LINKBELT P3CL238N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

LINKBELT P3CL238N

BDI部件号
24114229

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 7

全球库存

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864296151
重量 / Kilogram
5.194
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
CLG238NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10430353
重量/磅
11.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7.5 英寸 | 190.5 毫米
螺栓实际中心
7.5英寸 | 190.5毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到中心高度
2.69 英寸 | 68.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新