LINKBELT
LINKBELT
P3S237E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT P3S237E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-29/32" Minimum Bolt Spacing; 8-5/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P3S237E
BDI部件号
19272062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P3S237E/p/19272062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864011358
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB252-516-PA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
C252-516
制造商内部编号
5804279
重量/磅
10
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-29/32" Minimum Bolt Spacing; 8-5/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.891英寸 | 48.031毫米
最大螺栓间距
8.156 英寸 | 207.162 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
最小螺栓间距
6.906 英寸 | 175.412 毫米