P3U223N https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-SS-P3U200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnME5TOHhNREl3T0Rjek5qSTBOemd6T0M5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOVFNMVV5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wzZTNjMzM5NTg4OGMzZDkwMjBjYWQ0YzY4M2QwYmZkOWU2ZWRlMzQ2MTgzOGZjZjc3NmNjOTk0OWI0NmVhNWJi
580602 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

P3U223N

描述

L/B P3U223N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

L/B P3U223N

BDI部件号
580602

详情

977.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥977.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存
BDI- 美国 5

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327121006
重量 / Kilogram
1.563
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG223NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P3U223N
制造商内部编号
5812100
重量/磅
3.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓实际中心
4.9英寸 | 124.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.766英寸 | 44.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新