P4B-BAR-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnME5DOHhNRFF5TWpNNU16TXpPVGt6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZTWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI4Y2NmOTRlMzQ2ZWY1YmQ3MjNkNTM5NWM1YWUyMzIxYTNiYmUzYzQzYWIxYjk4OTE2NGU0ZTlkZjNjNTYxOA
238613 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-BAR-207

描述

DODGE P4B-BAR-207

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 7-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-BAR-207

BDI部件号
238613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475005871
重量 / Kilogram
8.48
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Babbitt Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
004072
重量/磅
18.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 7-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最小螺栓间距
7.75 英寸 | 196.85 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新