DODGE
DODGE
P4B-BZA-415
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-BZA-415
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 14-5/16" Minimum Bolt Spacing; 15-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-BZA-415
BDI部件号
269469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-BZA-415/p/269469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475137251
重量 / Kilogram
53.91
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angle Split Housing | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
231114
重量/磅
109
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 14-5/16" Minimum Bolt Spacing; 15-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最小螺栓间距
14.313 英寸 | 363.55 毫米
内圈长
10英寸 | 254毫米
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
最大螺栓间距
15.688 英寸 | 398.475 毫米