P4B-BZR-700 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnME5DOHhNRFF5TWpNNU16TXpPVGt6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZTWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI4Y2NmOTRlMzQ2ZWY1YmQ3MjNkNTM5NWM1YWUyMzIxYTNiYmUzYzQzYWIxYjk4OTE2NGU0ZTlkZjNjNTYxOA
238916 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-BZR-700

描述

DODGE P4B-BZR-700

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 6-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 18-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-BZR-700

BDI部件号
238916

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475266227
重量 / Kilogram
140.43
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
005198
重量/磅
310
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 6-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 18-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
18.375 英寸 | 466.725 毫米
螺栓中心距名义尺寸
19 英寸 | 482.6 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到中心高度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
14英寸 | 355.6毫米
最大螺栓间距
19.625 英寸 | 498.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新