P4B-BZR-708 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnME5DOHhNRFF5TWpNNU16TXpPVGt6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZTWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI4Y2NmOTRlMzQ2ZWY1YmQ3MjNkNTM5NWM1YWUyMzIxYTNiYmUzYzQzYWIxYjk4OTE2NGU0ZTlkZjNjNTYxOA
238917 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-BZR-708

描述

DODGE P4B-BZR-708

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-1/2" Bore; 6-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 20-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-BZR-708

BDI部件号
238917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475622078
重量 / Kilogram
167.61
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
005199
重量/磅
370
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-1/2" Bore; 6-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 20-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20 英寸 | 508 毫米
内圈长
15英寸 | 381毫米
最小螺栓间距
19.375 英寸 | 492.125 毫米
最大螺栓间距
20.625 英寸 | 523.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新