DODGE
DODGE
P4B-BZR-800
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-BZR-800
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 7" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 20-3/4" Minimum Bolt Spacing; 22-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-BZR-800
BDI部件号
238918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-BZR-800/p/238918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475250110
重量 / Kilogram
194.79
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/8 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
005201
重量/磅
430
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8" Bore; 7" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 20-3/4" Minimum Bolt Spacing; 22-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
7 英寸 | 177.8 毫米
最大螺栓间距
22.25 英寸 | 565.15 毫米
螺栓中心距名义尺寸
21.5 英寸 | 546.1 毫米
内圈长
16英寸 | 406.4毫米
最小螺栓间距
20.75 英寸 | 527.05 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米