DODGE
DODGE
P4B-C-315
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-C-315
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-C-315
BDI部件号
245765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-C-315/p/245765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475035496
重量 / Kilogram
103.28
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-C-315
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-C-315 TYPE C
制造商内部编号
065298
重量/磅
230
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
9.5英寸 | 241.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最小螺栓间距
15 英寸 | 381 毫米
底座到中心高度
6.375 英寸 | 162 毫米