DODGE
DODGE
P4B-C-407E
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-C-407E
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 7-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-C-407E
BDI部件号
250046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-C-407E/p/250046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475040674
重量 / Kilogram
138.17
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-C-407
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-C-407E TYPE C
制造商内部编号
087189
重量/磅
290
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 7-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
最小螺栓间距
15.625 英寸 | 396.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
10英寸 | 254毫米
最大螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米