P4B-DIAH-207R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BDI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcxWlM4eE1EYzJPVEk1TWpRMk1EQTJNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSRWxmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYzNjN2ZlMGU0OGI1ZTRmYWI5ZjUyZjFlMGRhZmM5MWQ4OWNlYmNiMThjNGZjNzMwN2RhN2ZjMTc1NWMxY2E5
21486894 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-DIAH-207R

描述

DODGE P4B-DIAH-207R

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-17/64" Minimum Bolt Spacing; 10-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-DIAH-207R

BDI部件号
21486894

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475227747
重量 / Kilogram
12.82
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-DI-207R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
081238
重量/磅
28
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 9-17/64" Minimum Bolt Spacing; 10-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最小螺栓间距
9.266 英寸 | 235.356 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
最大螺栓间距
10.25 英寸 | 260.35 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新