P4B-E-150MR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
241101 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-E-150MR

描述

DODGE P4B-E-150MR

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 170MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 441.3MM Minimum Bolt Spacing; 485.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-E-150MR

BDI部件号
241101

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475789290
重量 / Kilogram
106.46
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-E-150MR TYPE E-XTRA
重量/磅
235
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 170MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 441.3MM Minimum Bolt Spacing; 485.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米
最小螺栓间距
17.374 英寸 | 441.3 毫米
最大螺栓间距
19.126 英寸 | 485.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新