![P4B-EXL-207RE](/medias/INDDODPBXXXX-EXL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoalppOHhNRFF5TWpRMU1qQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVmhNWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDkxOTI5MzYwZDY2ODk0YTRiYzE0Y2E4ZThiZmYzYjY3N2ZhZWFjZjZiNWY4ZTUzNTIxNDIwZWFiZDAzZDYxOA)
![P4B-EXL-207RE](/medias/INDDODPBXXXX-EXL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoalppOHhNRFF5TWpRMU1qQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVmhNWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDkxOTI5MzYwZDY2ODk0YTRiYzE0Y2E4ZThiZmYzYjY3N2ZhZWFjZjZiNWY4ZTUzNTIxNDIwZWFiZDAzZDYxOA)
DODGE
DODGE
P4B-EXL-207RE
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-EXL-207RE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-EXL-207RE
BDI部件号
248867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-EXL-207RE/p/248867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476370008
重量 / Kilogram
13.154
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-EXL-207R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
077285
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 7-3/4" Minimum Bolt Spacing; 8-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
最小螺栓间距
7.75 英寸 | 196.85 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
最大螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米