DODGE
DODGE
P4B-EXL-308RE
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-EXL-308RE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10.56" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-EXL-308RE
BDI部件号
19376405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-EXL-308RE/p/19376405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476588014
重量 / Kilogram
33.07
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-EXL-308R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-EXL-308RE
制造商内部编号
077294
重量/磅
73
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10.56" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.9 英寸 | 276.9 毫米
最小螺栓间距
10.56 英寸 | 268.224 毫米