P4B-IP-206L https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd4T0M4eE1EYzNNRE0zTWpVNU1UWTBOaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNTVkJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YmJkMTYxZTZkMjk5ZGE1OGZhYmFhNDU2Y2FjMmIzMmNjYzFlOGI1NTQzMGQ3MGVjOGRmYWQ0YThkYTA0OTg0
246624 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-IP-206L

描述

DODGE P4B-IP-206L

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B-IP-206L

BDI部件号
246624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475311996
重量 / Kilogram
7.36
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-206L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-IP-206L
重量/磅
16.25
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/8" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.422英寸 | 86.919毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
最大螺栓间距
7.313 英寸 | 185.75 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新