https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa01TOHhNRFF5TWpRME16STBOVFU1T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVXpKZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGMxMWQ5YWI1M2U4MDFmMmY3MmIxNGQzYzdlNjQ2ZTA4Zjg1MWY1OWU3ZjBhNjlhOWM0MDViMmEyMDNjYThkNA
DODGE
DODGE
P4B-S2-315LE
DODGE DODGE
描述
DOD P4B-S2-315LE ; 轴承/轴承单元
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
DOD P4B-S2-315LE
BDI部件号
247173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-S2-315LE/p/247173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475306558
重量 / Kilogram
25.878
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-315L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-S2-315LE
制造商内部编号
070427
重量/磅
57
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
12.125 英寸 | 307.975 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
内圈长
4.469英寸 | 113.513毫米
最大螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米