P4B-SD-507E https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUyTXpJMk9UWTJNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNVMFJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NGRiMDIzMDE5NDBiOTliZjc3NTc3MDU0YzJjZGExMGI3YjJhMDI0NjA2ODFkMDk3MGEwNDZmNTkwZDdiMzk5
246037 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B-SD-507E

描述

DODGE P4B-SD-507E

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 9" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 21-3/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

P4B-SD-507E

BDI部件号
246037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475037131
重量 / Kilogram
265.01
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-SD-507
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-SD-507E SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066419
重量/磅
585
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 9" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 21-3/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
21.375 英寸 | 542.925 毫米
内圈长
12英寸 | 304.8毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.5 英寸 | 571.5 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
最大螺栓间距
23.625 英寸 | 600.075 毫米
底座到中心高度
9 英寸 | 229 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新