DODGE
DODGE
P4B-SD-600E
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-SD-600E
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 9" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 21-3/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
P4B-SD-600E
BDI部件号
246039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-SD-600E/p/246039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475037155
重量 / Kilogram
265.01
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
S1U-SD-600
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-SD-600E SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066422
重量/磅
585
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 9" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 21-3/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
9 英寸 | 229 毫米
最小螺栓间距
21.375 英寸 | 542.925 毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.5 英寸 | 571.5 毫米
内圈长
12英寸 | 304.8毫米
最大螺栓间距
23.625 英寸 | 600.075 毫米