DODGE
DODGE
P4B-SD-608
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-SD-608
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 11-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 27-1/2" Minimum Bolt Spacing; 30-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-SD-608
BDI部件号
246019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-SD-608/p/246019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036929
重量 / Kilogram
476.7
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-608
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-SD-608 SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066384
重量/磅
1050
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 11-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 27-1/2" Minimum Bolt Spacing; 30-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
29 英寸 | 736.6 毫米
底座到中心高度
11.25 英寸 | 285.75 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最大螺栓间距
30.5 英寸 | 774.7 毫米
最小螺栓间距
27.5 英寸 | 698.5 毫米
内圈长
13.5英寸 | 342.9毫米