DODGE
DODGE
P4B-SD-715 SPECIAL DUTY
DODGE DODGE
描述
DODGE P4B-SD-715 SPECIAL DUTY
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 30-1/2" Minimum Bolt Spacing; 34" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4B-SD-715 SPECIAL DUTY
BDI部件号
22279401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4B-SD-715-SPECIAL-DUTY/p/22279401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036950
重量 / Kilogram
703.068
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
DU-SD-715
密封
Dual Piston Ring
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Special Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B-SD-715 SPECIAL DUTY
制造商内部编号
066388
重量/磅
1550
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 12-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 30-1/2" Minimum Bolt Spacing; 34" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米
底座到中心高度
12.5 英寸 | 317.5 毫米
内圈长
14.5英寸 | 368.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
32.3 英寸 | 820.4 毫米
最大螺栓间距
34 英寸 | 863.6 毫米
最小螺栓间距
30.5 英寸 | 774.7 毫米