P4B048-ISAF-808R HYD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-ISAF-HYD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhpTXk4eE1EYzNNRGt5T0Rjek1ERTBNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlNWTkJSbDlJV1VSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2ZhOWZkNDRkMzE5Mjg0YTQ1M2E3YWYzMzJhZTUzNTA5MTZkZTY0NTA3NzJhMzk4YWRkYjA0YjY3ZGI2YTQ1ZA
248486 带座轴承 

DODGE DODGE

P4B048-ISAF-808R HYD

描述

DODGE P4B048-ISAF-808R HYD

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8-1/2" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P4B048-ISAF-808R HYD

BDI部件号
248486

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475210312
重量 / Kilogram
396.38
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-808R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Hydraulic Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P4B048-ISAF-808R HYD
制造商内部编号
072820
重量/磅
875
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8-1/2" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.7 英寸 | 602 毫米
内圈长
9.62英寸 | 244.348毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新